Startseite

LOVATO - LOVGE0250NT4 SEZIONATORE 4P CON PORTAF.NH AC21A 250A - GE0250NT4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 1000 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V - 90 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8013975176092

Artikelnummer

LOVGE0250NT4

Herstellernummer

GE0250NT4

Hersteller

LOV

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

90 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Polzahl:

4

INTERRUTTORE SEZIONATORE QUADRIPOLARE, CON PORTAFUSIBILE NH, 250A