LOVATO - LOVGE0161NT4 SEZIONATORE 4P CON PORTAF.NH AC21A 160A - GE0161NT4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 1000 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V - 90 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8013975176085
Artikelnummer
LOVGE0161NT4
Herstellernummer
GE0161NT4
Hersteller
LOV
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
90 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Polzahl:
4