LOVATO - LOVDMG900D048 MULTIMETRO DIGITALE DA INCASSO 96X96 - DMG900D048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - ja
Impulszähler - ja
Voltmeter - ja
Packung
1 ST
EAN
8013975180570
Artikelnummer
LOVDMG900D048
Herstellernummer
DMG900D048
Hersteller
LOV
Strommessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22:
0.5S
Genauigkeitsklasse Blindleistung nach IEC 62053-23:
sonstige
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
4
Anzahl der Strommesseingänge:
4
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
12...48 V
Frequenzmessbereich:
45...66 Hz
Display:
LCD
Fernanzeige:
ja
Displayauflösung (horizontal):
128 px
Displayauflösung (vertikal):
112 px
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
ja
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
nein
Mit Firmware-Signatur:
ja
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):
nein
Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):
nein
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65


