Startseite

LOVATO - LOVDMED330 CONTATORE DI ENERGIA MOD. (4U) - RS485 - DMED330

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDMED330 CONTATORE DI ENERGIA MOD. (4U) - RS485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zählertyp - elektronisch

  • Maximalstrom (Imax) - 5 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 100...240 V

  • Nennspannung (Un) L-L - 100...240 V

  • Frequenz - 45...66 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975217320

Artikelnummer

LOVDMED330

Herstellernummer

DMED330

Hersteller

LOV

Zählertyp:

elektronisch

Maximalstrom (Imax):

5 A

Nennspannung (Un) N-L:

100...240 V

Nennspannung (Un) L-L:

100...240 V

Frequenz:

45...66 Hz

Genauigkeitsklasse:

C

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Energieart:

Wirkleistung

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Tarifausführung:

Eintarif

Messungsart Lastgang:

nein

Rücklaufsperre:

nein

Geeicht:

nein

Impulsausgang:

optisch

Impulsart:

S0

Anzeigeart:

digital

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

4

Ausführung der Schnittstelle:

RS-485

EDL40-Signatur:

nein

Mit Sperrcode:

ja

Anzahl der Stellen:

7

Schutzart (IP):

IP40

Contatore di energia, trifase con e senza neutro, nmon espandibile, inserzione tramite TA/5A, interfaccia RS485, multimisura.