LOVATO - LOVDM2T0200 TRASF. AMP. 200/5A D23MM PRIM. PASSANTE - DM2T0200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975121801
Artikelnummer
LOVDM2T0200
Herstellernummer
DM2T0200
Hersteller
LOV
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2 VA
Öffnungsdurchmesser:
23 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
10...10 mm
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
30...30 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


