LOVATO - LOVCTRS63VA TRASF SICUREZZA 63VA (230VAC/12-24VAC) - CTRS63VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator - nein
Ausgeführt als Spar-Transformator - nein
Primärspannung 1 - 230...230 V
Sekundärspannung 1 - 12...12 V
Packung
1 ST
EAN
8013975244920
Artikelnummer
LOVCTRS63VA
Herstellernummer
CTRS63VA
Hersteller
LOV
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
230...230 V
Sekundärspannung 1:
12...12 V
Sekundärspannung 2:
24...24 V
Bemessungsscheinleistung:
63 VA
Kurzschlussfest:
ja
Breite:
105 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
65 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ringkern:
nein
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Leiter-Material:
sonstige