Startseite

LOVATO - LOVCNM3220024 CONTATTORE MOD. 1M 32A AC1 2P 24V MAN - CNM3220024

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V

  • Spannungsart der Betätigungsspannung - AC/DC

  • Schieber für Handschaltung - ja

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

46 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975219706

Artikelnummer

LOVCNM3220024

Herstellernummer

CNM3220024

Hersteller

LOV

Bemessungsbetätigungsspannung:

24...24 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

440...440 V

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Schieber für Handschaltung:

ja

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

CONTATTORE MODULARE CON COMANDO MANUALE, UNIPOLARE O BIPOLARE, 32A AC1, 24VAC/DC (2NA).