Startseite

LOVATO - LOVCNM3220012 CONTATTORE MOD. 1M 32A AC1 2P 12V MAN - CNM3220012

KopierenKopieren
LOVATO - LOVCNM3220012 CONTATTORE MOD. 1M 32A AC1 2P 12V MAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung - 12...12 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 32 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 10.2...13.2 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Spannungsart der Betätigungsspannung - AC/DC

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975268322

Artikelnummer

LOVCNM3220012

Herstellernummer

CNM3220012

Hersteller

LOV

Bemessungsbetriebsspannung:

12...12 V

Bemessungsbetriebsstrom:

32 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

10.2...13.2 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Max. Glühlampenlast:

3000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1102 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1260 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

348 VA

Schieber für Handschaltung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

65 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Brummfrei:

ja

Schutzart (IP):

IP20

CONTATTORE MODULARE CON COMANDO MANUALE, UNIPOLARE O BIPOLARE, 32A AC1, 12VAC/DC (2NA)