Startseite

LOVATO - LOVCNM3210220 CONTATTORE MOD. 2M 32A 4P 220/230V MAN - CNM3210220

KopierenKopieren
LOVATO - LOVCNM3210220 CONTATTORE MOD. 2M 32A 4P 220/230V MAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 220...230 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V

  • Spannungsart der Betätigungsspannung - AC

  • Schieber für Handschaltung - ja

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

46 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975219737

Artikelnummer

LOVCNM3210220

Herstellernummer

CNM3210220

Hersteller

LOV

Bemessungsbetätigungsspannung:

220...230 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

440...440 V

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

ja

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Contattore modulare con comando manuale, tripolare o quadripolare,32A AC1, 220…230VAC (4NA)