Startseite

LOVATO - LOVCNM2020220 CONTATTORE MOD. 1M 20A 2P 220/230V MAN - CNM2020220

KopierenKopieren
LOVATO - LOVCNM2020220 CONTATTORE MOD. 1M 20A 2P 220/230V MAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 220...230 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Spannungsart der Betätigungsspannung - AC

  • Schieber für Handschaltung - ja

Packung

  • 10 ST

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Bemessungsbetätigungsspannung:

220...230 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

ja

Einbautiefe:

60 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Contattore modulare con comando manuale, unipolare o bipolare, 20A AC1, 220…230VAC (2NA)