Startseite

LOVATO - LOVCNM2020024 CONTATTORE MOD. 1M 20A AC1 2P 24V MAN - CNM2020024

KopierenKopieren
LOVATO - LOVCNM2020024 CONTATTORE MOD. 1M 20A AC1 2P 24V MAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Spannungsart der Betätigungsspannung - AC/DC

  • Schieber für Handschaltung - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975219683

Artikelnummer

LOVCNM2020024

Herstellernummer

CNM2020024

Hersteller

LOV

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Bemessungsbetätigungsspannung:

24...24 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Schieber für Handschaltung:

ja

Einbautiefe:

60 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Contattore modulare con comando manuale, unipolare o bipolare, 20A AC1, 24VAC/DC (2NA)