LOVATO - LOVCNM2011024 CONTATTORE MOD. 20A AC1 1P+NC 24V MAN - CNM2011024
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Spannungsart der Betätigungsspannung - AC/DC
Schieber für Handschaltung - ja
Packung
10 ST
EAN
8013975219669
Artikelnummer
LOVCNM2011024
Herstellernummer
CNM2011024
Hersteller
LOV
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
ja
Einbautiefe:
60 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Schutzart (IP):
IP20


