LOVATO - LOVCN6301220 CONTATTORE MOD.3M 63A AC1 3P+NC 220/230V - CN6301220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V
Bemessungsbetriebsstrom - 63 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 220...220 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Spannungsart der Betätigungsspannung - AC
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
86 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975143872
Artikelnummer
LOVCN6301220
Herstellernummer
CN6301220
Hersteller
LOV
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Bemessungsbetriebsstrom:
63 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
220...220 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schieber für Handschaltung:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
60 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20