LOVATO - LOVCN4001220 CONTATTORE MOD.3M 40A AC1 3P+NC 220/230V - CN4001220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 220...220 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V
Packung
5 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
46 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975143834
Artikelnummer
LOVCN4001220
Herstellernummer
CN4001220
Hersteller
LOV
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
220...220 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
440...440 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
ja
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20


