Startseite

LOVATO - LOVCN3220220 CONTATTORE MOD. 1M 32A AC1 2P 220/230V - CN3220220

KopierenKopieren
LOVATO - LOVCN3220220 CONTATTORE MOD. 1M 32A AC1 2P 220/230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 220...230 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V

  • Spannungsart der Betätigungsspannung - AC

  • Schieber für Handschaltung - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

46 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975218129

Artikelnummer

LOVCN3220220

Herstellernummer

CN3220220

Hersteller

LOV

Bemessungsbetätigungsspannung:

220...230 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

CONTATTORE MODULARE, UNIPOLARE O BIPOLARE, 32A AC1, 220...230VAC (2NA)