Startseite

LOVATO - LOVCN3211220 CONTATTORE MOD.1M 32A AC1 1P+NC 220/230V - CN3211220

KopierenKopieren
LOVATO - LOVCN3211220 CONTATTORE MOD.1M 32A AC1 1P+NC 220/230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 220...230 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V

  • Spannungsart der Betätigungsspannung - AC

  • Schieber für Handschaltung - nein

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

46 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975218143

Artikelnummer

LOVCN3211220

Herstellernummer

CN3211220

Hersteller

LOV

Bemessungsbetätigungsspannung:

220...230 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

CONTATTORE MODULARE, UNIPOLARE O BIPOLARE, 32A AC1, 220...230VAC (1NA+1NC)