LOVATO - LOVCN3211024 CONTATTORE MOD. 1M 32A AC1 1P+NC 24V - CN3211024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V
Spannungsart der Betätigungsspannung - AC/DC
Schieber für Handschaltung - nein
Packung
10 ST
EAN
8013975218136
Artikelnummer
LOVCN3211024
Herstellernummer
CN3211024
Hersteller
LOV
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
nein
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20


