Startseite

LOVATO - LOVCN3210220 CONTATTORE MOD. 2M 32A AC1 4P 220/230V - CN3210220

KopierenKopieren
LOVATO - LOVCN3210220 CONTATTORE MOD. 2M 32A AC1 4P 220/230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 220...230 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Spannungsart der Betätigungsspannung - AC

  • Schieber für Handschaltung - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8013975218181

Artikelnummer

LOVCN3210220

Herstellernummer

CN3210220

Hersteller

LOV

Bemessungsbetriebsspannung:

440...440 V

Bemessungsbetätigungsspannung:

220...230 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Einbautiefe:

60 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Schutzart (IP):

IP20

CONTATTORE MODULARE, TRIPOLARE O QUADRIPOLARE, 32A AC1, 220...230VAC (4NA)