Startseite

LOVATO - LOVCN3201024 CONTATTORE MOD. 2M 32A AC1 3P+NC 24V - CN3201024

KopierenKopieren
LOVATO - LOVCN3201024 CONTATTORE MOD. 2M 32A AC1 3P+NC 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V

  • Spannungsart der Betätigungsspannung - AC/DC

  • Schieber für Handschaltung - nein

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

46 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975218150

Artikelnummer

LOVCN3201024

Herstellernummer

CN3201024

Hersteller

LOV

Bemessungsbetätigungsspannung:

24...24 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

440...440 V

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Schieber für Handschaltung:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

CONTATTORE MODULARE, TRIPOLARE O QUADRIPOLARE, 32A AC1, 24VAC/DC (3NA+1NC)