Startseite

LOVATO - LOVCN2504220 CONTATTORE MOD. 2M 25A AC1 4NC 220/230V - CN2504220

KopierenKopieren
LOVATO - LOVCN2504220 CONTATTORE MOD. 2M 25A AC1 4NC 220/230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 187...242 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 220...230 V

Packung

  • 5 ST

EAN

8013975147078

Artikelnummer

LOVCN2504220

Herstellernummer

CN2504220

Hersteller

LOV

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

187...242 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsspannung:

220...230 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

986 VA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Brummfrei:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1125 VA

Einbautiefe:

65 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

290 VA

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

CONTATTORE MODULARE, TRIPOLARE O QUADRIPOLARE, 25A AC1, 220...230VAC (4NC)