LOVATO - LOVCN2501220 CONTATTORE MOD.2M 25A AC1 3P+NC 220/230V - CN2501220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 220...220 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Spannungsart der Betätigungsspannung - AC
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
52 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975143797
Artikelnummer
LOVCN2501220
Herstellernummer
CN2501220
Hersteller
LOV
Bemessungsbetriebsspannung:
440...440 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
220...220 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schieber für Handschaltung:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20