Startseite

LOVATO - LOVCN2020012 CONTATTORE MOD. 1M 20A AC1 2P 12V - CN2020012

KopierenKopieren
LOVATO - LOVCN2020012 CONTATTORE MOD. 1M 20A AC1 2P 12V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung - 12...12 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 20 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 10.2...13.2 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Spannungsart der Betätigungsspannung - AC/DC

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975226483

Artikelnummer

LOVCN2020012

Herstellernummer

CN2020012

Hersteller

LOV

Bemessungsbetriebsspannung:

12...12 V

Bemessungsbetriebsstrom:

20 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

10.2...13.2 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

754 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

840 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

232 VA

Schieber für Handschaltung:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

65 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Brummfrei:

ja

Schutzart (IP):

IP20

CONTATTORE MODULARE, UNIPOLARE O BIPOLARE, 20A AC1, 12VAC/DC (2NA)