Startseite

LOVATO - LOVCN2002220 CONTATTORE MOD. 1M 20A AC1 2NC 220/230V - CN2002220

KopierenKopieren
LOVATO - LOVCN2002220 CONTATTORE MOD. 1M 20A AC1 2NC 220/230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 20 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 187...242 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 220...230 V

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975147238

Artikelnummer

LOVCN2002220

Herstellernummer

CN2002220

Hersteller

LOV

Bemessungsbetriebsstrom:

20 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

187...242 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsspannung:

220...230 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

754 VA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Brummfrei:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

840 VA

Einbautiefe:

65 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

232 VA

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

CONTATTORE MODULARE, UNIPOLARE O BIPOLARE, 20A AC1, 220...230VAC (2NC)