Startseite

LOVATO - LOVCN2002024 CONTATTORE MOD. 1M 20A AC1 2NC 24V - CN2002024

KopierenKopieren
LOVATO - LOVCN2002024 CONTATTORE MOD. 1M 20A AC1 2NC 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 20 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 20.4...26.4 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975147283

Artikelnummer

LOVCN2002024

Herstellernummer

CN2002024

Hersteller

LOV

Bemessungsbetriebsstrom:

20 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

20.4...26.4 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsspannung:

24...24 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

754 VA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Brummfrei:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

840 VA

Einbautiefe:

65 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

232 VA

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

CONTATTORE MODULARE, UNIPOLARE, 20A AC1, 24VAC/DC (2NC).