Startseite

LOVATO - LOVBFX5500 INTERBLOCCO MEC. LATERALE PER BF160-400

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBFX5500 INTERBLOCCO MEC. LATERALE PER BF160-400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hilfskontakte anbaubar - ja

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975301135

Artikelnummer

LOVBFX5500

Herstellernummer

BFX5500

Hersteller

LOV

Hilfskontakte anbaubar:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Interblocco meccanico per contattori affiancati BF160?BF400