LOVATO - LOVBF115T4A230 CONTATTORE 4P 160A AC1 230VAC 50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anschlussart Hauptstromkreis - Kabelklemme
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 160 A
Packung
1 ST
EAN
8013975239322
Artikelnummer
LOVBF115T4A230
Herstellernummer
BF115T4A230
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anschlussart Hauptstromkreis:
Kabelklemme
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
160 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
115 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11500 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
54 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
nein


