Startseite

LOVATO - LOV7GN1255P DEV. 2P 16A CASS. PLAST. 75X75 MAN. NERA - 7GN1255P

KopierenKopieren
LOVATO - LOV7GN1255P DEV. 2P 16A CASS. PLAST. 75X75 MAN. NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Tastend - nein

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

3850144020924

Artikelnummer

LOV7GN1255P

Herstellernummer

7GN1255P

Hersteller

LOV

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Mit Leuchtmittel:

nein

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

ENCLOSED ROTARY CAM SWITCH 7GN SERIES, CHANGEOVER SWITCH WITHOUT 0 2 POLES 16A IN PLASTIC ENCLOSURE 75X75MM WITH BLACK HANDLE