LOVATO - LOV7GN6392O98 INT 4P 63A F QU MAN G/R LUC BL POR 65X65 - 7GN6392O98

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 4
Mit Nullstellung - ja
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP40
Packung
1 ST
EAN
3850144002647
Artikelnummer
LOV7GN6392O98
Herstellernummer
7GN6392O98
Hersteller
LOV
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
4
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Frontmontage:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


