LOVATO - LOV51ADX0365 SOFT STARTER 365A 415V 3 FASI -NO BYPASS - 51ADX0365

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 365 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...415 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 208...240 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975064092
Artikelnummer
LOV51ADX0365
Herstellernummer
51ADX0365
Hersteller
LOV
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
365 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
208...415 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
208...240 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
110 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
200 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
55 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
208...240 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja


