Startseite

LOVATO - LOV11B40040060 CONTATTORE 4P NO 550A AC1

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11B40040060 CONTATTORE 4P NO 550A AC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 60...60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 225 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 60...60 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 550 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975026588

Artikelnummer

LOV11B40040060

Herstellernummer

11B40040060

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

60...60 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

225 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

60...60 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

550 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

60...60 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

420 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

133 A

FOUR-POLE CONTACTOR, IEC OPERATING CURRENT ITH (AC1) = 550A, AC/DC COIL, 60VAC/DC