LOVATO - LOV11B40000110 CONTATTORE 3P 420A AC3 - 11B40000110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...125 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...125 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...125 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Packung
1 ST
EAN
8013975026601
Artikelnummer
LOV11B40000110
Herstellernummer
11B40000110
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...125 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...125 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...125 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
550 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
420 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
225 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
133 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
nein