LOVATO - LOV11B3100048 CONTATTORE 3P 320A AC3 - 11B3100048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...48 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48...48 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48...48 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Packung
1 ST
EAN
8013975061046
Artikelnummer
LOV11B3100048
Herstellernummer
11B3100048
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48...48 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48...48 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48...48 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
450 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
320 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
170 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
110 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
nein


