LOVATO - LOV11B14500380 CONTATTORE 3P 150A AC3 - 11B14500380

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...415 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 380...415 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 380...415 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Packung
1 ST
EAN
8013975025888
Artikelnummer
LOV11B14500380
Herstellernummer
11B14500380
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
380...415 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
380...415 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
380...415 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
250 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
150 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
80 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
57 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
nein


