Startseite
Nicht mehr in Produktion

LONGI TRADING B.V. - Y22LR4-60HPH-370M MODULO LONGI SOLAR MONO CRISTAL.370WP

KopierenKopieren
LONGI TRADING B.V. - Y22LR4-60HPH-370M MODULO LONGI SOLAR MONO CRISTAL.370WP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zellwerkstoff - Monokristallin

  • Anzahl der Zellen - 120

  • MPP-Nennleistung bei STC - 370 Wp

  • Max. Systemspannung - 1500 V

  • MPP-Spannung - 34.4 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000178363

Artikelnummer

Y22LR4-60HPH-370M

Herstellernummer

LR4-60HPH-370M

Hersteller

Y22

Zellwerkstoff:

Monokristallin

Anzahl der Zellen:

120

MPP-Nennleistung bei STC:

370 Wp

Max. Systemspannung:

1500 V

MPP-Spannung:

34.4 V

Leerlaufspannung:

40.9 V

MPP-Strom:

10.76 A

Kurzschlussstrom:

11.52 A

Leistungstoleranz:

3...3 %

Modul-Wirkungsgrad (STC):

20.3 %

Temperaturkoeffizient Pmpp:

-0.35 %/K

Temperaturkoeffizient Uoc:

-0.27 %/K

Temperaturkoeffizient Isc:

0.048 %/K

Länge:

1755 mm

Breite:

1038 mm

Höhe:

35 mm

Gewicht:

19.5 kg

Mit Rahmen:

ja

Farbe des Rahmens:

Silber

Un modulo monocristallino a 120 semi-celle da 370W di potenza. Grazie alla tecnologia PERC ed al suo particolare design, il modulo fotovoltaico LONGI LR4-60HPH-370M presenta un'elevata efficienza di conversione (fino al 20,9%), una bassa riduzione di potenza per degradazione (0,55% all’anno), un'elevata resistenza alla degradazione da potenziale indotto (PID), una bassa temperatura operativa, grazie alle ridotte perdite ohmiche, e un ridotto rischio di hot spot. Il rendimento è garantito con un'efficienza residua dell’84,8% al 25esimo anno. Anche le dimensioni sono migliorate, il pannello è più piccolo infatti misura 1755 x 1038 x 35 mm.