LONGI TRADING B.V. - Y22LR4-60HPH-370M MODULO LONGI SOLAR MONO CRISTAL.370WP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della cella - Monocristallino
Numero di celle - 120
Potenza nominale MPP - 370 Wp
Tensione max. del sistema - 1500 V
Tensione MPP (Punto di Massima Potenza) - 34.4 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000000178363
Codice prodotto
Y22LR4-60HPH-370M
Cod. produttore
LR4-60HPH-370M
Produttore
Y22
Materiale della cella:
Monocristallino
Numero di celle:
120
Potenza nominale MPP:
370 Wp
Tensione max. del sistema:
1500 V
Tensione MPP (Punto di Massima Potenza):
34.4 V
Tensione a circuito aperto (VOC):
40.9 V
Corrente MPP:
10.76 A
Corrente di corto circuito:
11.52 A
Tolleranza di potenza:
3...3 %
Rendimento del modulo:
20.3 %
Coefficiente di temperatura Pmpp:
-0.35 %/K
Coefficiente di temperatura Uoc:
-0.27 %/K
Coefficiente di temperatura Isc:
0.048 %/K
Lunghezza:
1755 mm
Larghezza:
1038 mm
Altezza:
35 mm
Peso:
19.5 kg
Con telaio:
sì
Colore del telaio:
Argento