Startseite

LOMBARDO - LOMLL781EKN Stile 260 sim. LED 4K Corten

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680041404

Artikelnummer

LOMLL781EKN

Herstellernummer

LL781EKN

Hersteller

LOM

Adatto anche ad uso esterno. Base in policarbonato e diffusore in vetro temprato. Riflettore in alluminio tipo L2–1060. Guarnizioni in silicone. Doppio pressacavo PG 13 + tappo di chiusura per singola alimentazione. Viti imperdibili in acciaio inox A4 a testa esagonale ch.3. LED natural white. Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Colore: Corten. Tipo lampada: 24 LED 600 lm 4W real output lm 193 . Versione a led con alimentatore integrato.