Startseite

LOMBARDO - LOMLL665FKN Stile next 506L As. LED 4K Corten - LL665FKN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 490 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - braun

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680061747

Artikelnummer

LOMLL665FKN

Herstellernummer

LL665FKN

Hersteller

LOM

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

490 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

braun

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Lampenleistung:

4...4 W

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schutzklasse:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

81 mm

Länge:

192 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

52 mm

Stile next 506L asimmetrico orizzontale. 4W. 490 lm. 4000K