Startseite

LOMBARDO - LOMLL14512LN Tape 140 LED 4K 4W Light Grey - LL14512LN

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL14512LN Tape 140 LED 4K 4W Light Grey

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680210589

Artikelnummer

LOMLL14512LN

Herstellernummer

LL14512LN

Hersteller

LOM

Tape 140 LED 4K 4W Light Grey Alimentatore remoto 24V, Kit, DRIVER IP67 Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB46100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di cataforesi e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato effetto Codici LL14512: kit composti da Tape 140 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14522: kit composti da Tape 140 + scatola incasso 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP67)Codici LL14512: kitcomposti da Tape 140 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14522: kit composti da Tape 140 + scatola incasso 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP67)