Startseite

LOMBARDO - LOMLL14512L2 Tape 140 LED 2.7K 4W Light Grey

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL14512L2 Tape 140 LED 2.7K 4W Light Grey

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680210565

Artikelnummer

LOMLL14512L2

Herstellernummer

LL14512L2

Hersteller

LOM

Tape 140 LED 2.7K 4W Light Grey Alimentatore remoto 24V, Kit, DRIVER IP67 Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB46100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di cataforesi e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato effetto Codici LL14512: kit composti da Tape 140 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14522: kit composti da Tape 140 + scatola incasso 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP67)Codici LL14512: kit composti da Tape 140 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14522: kit composti da Tape 140 + scatola incasso 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP67)