Startseite

LOMBARDO - LOMLL14512B3 Tape 140 LED 3K 4W Nero - LL14512B3

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL14512B3 Tape 140 LED 3K 4W Nero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680251773

Artikelnummer

LOMLL14512B3

Herstellernummer

LL14512B3

Hersteller

LOM

Tape 140 LED 3K 4W Nero Alimentatore remoto 24V, Kit, DRIVER IP67 Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB46100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di cataforesi e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato effetto Codici LL14512: kit composti da Tape 140 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14522: kit composti da Tape 140 + scatola incasso 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP67)Codici LL14512: kit composti da Tape 140 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14522: kit composti da Tape 140 + scatola incasso 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP67)