Startseite

LOMBARDO - LOMLL14511D2 Tape 80 LED 2.7K 2W Dark Grey - LL14511D2

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL14511D2 Tape 80 LED 2.7K 2W Dark Grey

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680210350

Artikelnummer

LOMLL14511D2

Herstellernummer

LL14511D2

Hersteller

LOM

Tape 80 LED 2.7K 2W Dark Grey Alimentatore remoto 24V, Kit, DRIVER IP67 Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB46100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di cataforesi e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato effetto Codici LL14511: kit composti da Tape 80 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14521: kit composti da Tape 80 + scatola incasso 502 LB1250001 + LB1070068 (driver IP67)Codici LL14511: kitcomposti da Tape 80 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14521: kit composti da Tape 80 + scatola incasso 502 LB1250001 + LB1070068 (driver IP67)