Startseite

LOMBARDO - LOMLL14501DN Tape 80 LED 4K 2W Dark Grey - LL14501DN

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL14501DN Tape 80 LED 4K 2W Dark Grey

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680208012

Artikelnummer

LOMLL14501DN

Herstellernummer

LL14501DN

Hersteller

LOM

Tape 80 LED 4K 2W Dark Grey 24V Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB46100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di cataforesi e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato effetto Codici LL14511: kit composti da Tape 80 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14521: kit composti da Tape 80 + scatola incasso 502 LB1250001 + LB1070068 (driver IP67)Codici LL14511: kit composti da Tape 80 + LB1070068 (driverIP67) Codici LL14521: kit composti da Tape 80 + scatola incasso 502 LB1250001 + LB1070068 (driver IP67)