Startseite

LOMBARDO - LOMLL144000N Ola 330 LED 4K Bianco

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680194919

Artikelnummer

LOMLL144000N

Herstellernummer

LL144000N

Hersteller

LOM

Ola 330 - Adatto anche ad uso esterno. Base in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio. Diffusore in PMMA antiurto tripla stabilizzazione ai raggi UV, ad alto spessore con finitura PoliGLASS, ottenuto da stampaggio ad iniezione proprio. Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP66. Sistema di chiusura tramite grani, con cava esagonale ch.2. Kit di fissaggio per il mantenimento del grado IP incluso. LED a tensione di rete, dimmerabile a taglio di fase. LED 4000K (N), 3000K(3) o 2700K (2). Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).