Startseite

LOMBARDO - LOMLL14000WD3 Flag 330 LED 3K Bianco

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680190201

Artikelnummer

LOMLL14000WD3

Herstellernummer

LL14000WD3

Hersteller

LOM

Flag 330 - Corpo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di cataforesi e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone. Riflettore in alluminio anodizzato. Bulloneria in acciaio inox A4. Prodotto Inaccessibile fornito con connettore rapido presa-spina IP68 con barriera anti condensa. LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).