Startseite

LOMBARDO - LOMLL1291052 Trend U&D 60 LED 2.7K Grigio - LL1291052

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012680120543

Artikelnummer

LOMLL1291052

Herstellernummer

LL1291052

Hersteller

LOM

Trend U&D 60 Grigio High Tech RAL9006 • Adatto anche ad uso esterno. • Corpo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di cataforesi e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. • Diffusore in vetro temprato e serigrafato. • Guarnizioni in silicone. • Riflettore in alluminio anodizzato. • Bulloneria in acciaio inox A4. • LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).