LOMBARDO - LOMLL1291043 Trend U&D 60 LED 3K Bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8012680120529
Artikelnummer
LOMLL1291043
Herstellernummer
LL1291043
Hersteller
LOM
Trend U&D 60 bianco RAL 9010 • Adatto anche ad uso esterno. • Corpo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di cataforesi e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. • Diffusore in vetro temprato e serigrafato. • Guarnizioni in silicone. • Riflettore in alluminio anodizzato. • Bulloneria in acciaio inox A4. • LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).