LOMBARDO - LOMLL129103N Trend U&D 60 LED 4K Corten

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8012680120505
Artikelnummer
LOMLL129103N
Herstellernummer
LL129103N
Hersteller
LOM
Trend U&D 60 Corten • Adatto anche ad uso esterno. • Corpo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di cataforesi e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. • Diffusore in vetro temprato eserigrafato. • Guarnizioni in silicone. • Riflettore in alluminio anodizzato. • Bulloneria in acciaio inox A4. • LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).