Startseite

LOMBARDO - LOMLL107047S2 CNC50 Swing LED Tens. 2.7K Corten

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL107047S2 CNC50 Swing LED Tens. 2.7K Corten

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Max. Systemleistung - 6.5 W

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gehäusefarbe - braun

  • Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680076086

Artikelnummer

LOMLL107047S2

Herstellernummer

LL107047S2

Hersteller

LOM

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Max. Systemleistung:

6.5 W

Schutzart (IP):

IP68

Gehäusefarbe:

braun

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

24...24 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Fassung:

ohne

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

427 lm

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

42 mm

Höhe/Tiefe:

76 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

6.5...6.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

70 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

CNC 50 Swing LED Tens. 2.7K 6,5W Corten 24V Adatto per installazioni a parete e soffitto, anche per uso esterno. Idoneo per incassi da terra ad uso calpestabile, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte. Prodotto finalizzato all impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e Versione orientabile. Picchetto non incluso.Versione orientabile. Picchetto non incluso.