pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL107047S2 CNC50 Swing LED Tens. 2.7K Corten

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL107047S2 CNC50 Swing LED Tens. 2.7K Corten

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Max prestazioni del sistema - 6.5 W

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore del corpo - Marrone

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A stretto raggio 10-20°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680076086

Codice prodotto

LOMLL107047S2

Cod. produttore

LL107047S2

Produttore

LOM

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Max prestazioni del sistema:

6.5 W

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore del corpo:

Marrone

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A stretto raggio 10-20°

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

24...24 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Portalampada:

Nessuno

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

427 lm

Tipo di tensione:

AC

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Driver LED controllato in tensione

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

42 mm

Altezza / Profondità:

76 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per lampade di potenza:

6.5...6.5 W

Colore della luce:

Bianco

Lunghezza:

70 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

CNC 50 Swing LED Tens. 2.7K 6,5W Corten 24V Adatto per installazioni a parete e soffitto, anche per uso esterno. Idoneo per incassi da terra ad uso calpestabile, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte. Prodotto finalizzato all impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e Versione orientabile. Picchetto non incluso.Versione orientabile. Picchetto non incluso.