LOMBARDO - LOMLL107043LN CNC 50 T LED 24V L 4K 6,5W CORTEN - LL107043LN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Einbaudurchmesser - 45 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - braun
Packung
1 ST
EAN
8012680073481
Artikelnummer
LOMLL107043LN
Herstellernummer
LL107043LN
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Einbaudurchmesser:
45 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
braun
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Fassung:
sonstige
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
65 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Belastung:
2000 kg
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
77 mm


